Ft15280.00
ÁFA nélkül
Ft19405.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
ASME B107.4 szerint gyártva. Króm-vanádium acélból készült kulcsok, tükörfény polírozással. A tükörfény polírozás megakadályozza az olaj és piszok kulcshoz valóadását, könnyű tisztítást biztosít és véd a rozsdásodás ellen. Nagy nyomatékkal meghúzható vastag fejek. Nyitott fej, így csöveken át hozáférést biztosít a csavarfejekhez. Hidraulikus csövekhez, fékcsövekhez stb. ajánlott.
Készletek
5 darabos metrikus: 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15 és 16 x 17mm.
4 darabos AF-colos: 5/ 16" x 3/ 8", 3/ 8" x 7/ 16", 1/ 2" x 9/ 16" és 5/ 8" x 11/ 16".
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarkulcs mérete | 12mm x 14mm 13mm x 15mm |
Darabszám | 5 |
EAN | 5036140128651 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Mérettartomány | 8 - 17mm |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | ASME B107.4. |
Típus | Flare anya csavarkulcs készlet |
UNSPSC Code | 27111726 |