Kennedy-Pro

5/16-11/16" PROFESSZIONÁLIS IPARI FÉKCSŐKULCS KÉSZLET

SKU:

KEN5821170K

Ft8540.00

ÁFA nélkül

Ft10845.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    ASME B107.4 szerint gyártva. Króm-vanádium acélból készült kulcsok, tükörfény polírozással. A tükörfény polírozás megakadályozza az olaj és piszok kulcshoz valóadását, könnyű tisztítást biztosít és véd a rozsdásodás ellen. Nagy nyomatékkal meghúzható vastag fejek. Nyitott fej, így csöveken át hozáférést biztosít a csavarfejekhez. Hidraulikus csövekhez, fékcsövekhez stb. ajánlott.


    Készletek
    5 darabos metrikus: 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15 és 16 x 17mm.
    4 darabos AF-colos: 5/ 16" x 3/ 8", 3/ 8" x 7/ 16", 1/ 2" x 9/ 16" és 5/ 8" x 11/ 16".


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Kennedy-Pro

    Darabszám

    4

    EAN

    5036140128705

    ECLASS Code

    21040190

    Felületkezelés/bevonat

    Tükör kivitel

    Mérettartomány

    5/16 - 11/16 hüvelyk

    Metrikus vagy angolszász méretek

    angolszász,

    Szabványoknak megfelet

    ASME B107.4.

    Típus

    Flare anya csavarkulcs készlet

    UNSPSC Code

    27111726