noscriptYamoto 25DB-OS KRÓM-VANÁDIUM CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET 6-32MM YMT-582-4951S | Cromwell Tools

Yamoto

25DB-OS KRÓM-VANÁDIUM CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET 6-32MM

SKU:

YMT5824951S

MPN:

YMT-582-4951S

Ft33860.00

ÁFA nélkül

Ft43002.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • A 15°-ban hajlított fejek könnyebben ráilleszthetők a csavarokra
    • Műanyag tokban kapható a kényelem érdekében
    • Az erősen polírozott, tükörfényű felület ellenáll a szennyeződésnek, így a szerszámot könnyebb tisztítani
    • Króm-vanádium acélból készült az optimális rugalmasság érdekében
    • 25 különböző méretű csavarkulcsot tartalmaz, így biztosan kéznél van a megfelelő méretű, bármire is szeretné használni őket
    Tartalom
    • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm
    • DIN 3113


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Yamoto

    Csavarkulcs mérete

    10mm 11mm 12mm 14mm 18mm 23mm 24mm 25mm 26mm 27mm 28mm 30mm 6mm 8mm 9mm

    Darabszám

    25

    EAN

    5036140465299

    ECLASS Code

    21040190

    Felületkezelés/bevonat

    Tükör kivitel

    Mérettartomány

    6 - 32mm

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    DIN3113

    Típus

    Kombinált csavarkulcsok készletben

    UNSPSC Code

    27111726