Ft34840.00
ÁFA nélkül
Ft44246.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Készletek
25 darab (6-32 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 és 32mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Senator |
Csavarkulcs mérete | 10mm 12mm 14mm 15mm 16mm 19mm 20mm 22mm 24mm 26mm 27mm 30mm 32mm 6mm 7mm 8mm 9mm |
Darabszám | 25 |
EAN | 5036140465244 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | matt |
Mérettartomány | 6 - 32mm |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | DIN3113 |
Típus | Kombinált csavarkulcsok készletben |
UNSPSC Code | 27111726 |