noscriptYamoto 14DB-OS KRÓM-VANÁDIUM CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET 6-19MM . | Cromwell Tools

Yamoto

14DB-OS KRÓM-VANÁDIUM CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET 6-19MM

SKU:

YMT5824951R

MPN:

.

Ft9230.00

ÁFA nélkül

Ft11722.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (49)

    A termék részletei

    Készletek
    14 darab (6-19 mm): 6, 7, 8, 9, 10,
    11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 és
    19mm.
    25 darab (6-32 mm): 6, 7, 8, 9, 10, 11,
    12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
    22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 és 32mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Yamoto

    Csavarkulcs mérete

    10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 18mm 6mm 7mm 8mm 9mm

    Darabszám

    14

    EAN

    5036140465282

    ECLASS Code

    21040190

    Felületkezelés/bevonat

    Tükör kivitel

    Mérettartomány

    6 - 19mm

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    DIN3113

    Típus

    Kombinált csavarkulcsok készletben

    UNSPSC Code

    27111726