Ft9750.00
ÁFA nélkül
Ft12382.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Króm-vanádium acélból készült, így nagyon tartós termék
• Rugalmas műanyag tokban kapható, ahol külön zseb van minden darabnak, hogy a szerszámok rendezettek maradjanak
• Könnyen szállítható, mert a műanyag tok összehajtható
• Ideális, amikor csavaranyákat különböző körülmények között kell meglazítani vagy megszorítani
• Megfelel a DIN 3113-as szabványnak
Tartalom
• 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 és 19 mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Senator |
Csavarkulcs mérete | 10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 15mm 18mm 6mm 7mm 9mm |
Darabszám | 14 |
EAN | 5036140465237 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | matt |
Mérettartomány | 6 - 19mm |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | DIN3113 |
Típus | Kombinált csavarkulcsok készletben |
UNSPSC Code | 27111726 |