Ft4310.00
ÁFA nélkül
Ft5473.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
• Króm-vanádium acélból készült a hosszabb szerszámélettartam érdekében
• Tükörfényes felület a könnyű tisztításhoz
• 15°-ban hajlított fejek a hatékony csavarozáshoz
• Hidegen sajtolt jelölések a szerszám könnyű beazonosításához
• Megfelel a DIN 3110-as szabványnak
• A készlet tartalma: 6 / 7 mm, 8 / 9 mm, 10 / 11 mm, 12 / 13 mm, 14 / 15 mm, 16 / 17 mm és 18 / 19 mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Yamoto |
Csavarkulcs mérete | 10mm x 11mm 12mm x 13mm 14mm x 15mm 18mm x 19mm 6mm x 7mm 8mm x 9mm |
Darabszám | 7 |
EAN | 5036140465305 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Mérettartomány | 6 - 19mm |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | DIN 3110 |
Típus | Nyitott végű csavarkulcs készlet |
UNSPSC Code | 27111726 |