Ft5005.00
ÁFA nélkül
Ft6356.35
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Króm-vanádium acélból készült matt felülettel és 15°-ban hajlított fejjel. Megfelel a DIN 3113-as szabványnak. Méretek: 6-32 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Senator |
Csavarkulcs mérete | 10mm x 11mm 12mm x 13mm 18mm x 19mm 8mm x 9mm |
Darabszám | 7 |
EAN | 5036140257313 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | matt |
Mérettartomány | 7 - 19mm |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | DIN 3110 |
Típus | Kombinált csavarkulcsok készletben |
UNSPSC Code | 27111726 |