noscriptKennedyPro SZIKRAMENTES DUGÓKULCS KÉSZLET 1/2" MEGHAJTÓVAL 16 DB-OS | Cromwell Tools

KennedyPro

SZIKRAMENTES DUGÓKULCS KÉSZLET 1/2" MEGHAJTÓVAL 16 DB-OS

SKU:

KEN5757500K

Ft569190.00

ÁFA nélkül

Ft722871.30

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tűz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelű szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történő ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetően fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett műveletek, hajózással kapcsolatos ipari műveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gőzök vagy tűzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. Az alu-bronz szikramentes biztonsági szerszámok keménysége 25 HRC, szakítószilárdságuk 75-85 kp/mm2. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres időközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyeződéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Dugókulcs készlet, 1/2" csatlakozóval
    Összetétel:
    Dugókulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30 és 32 mm
    Kiegészítők: 250 mm-es racsnis hajtószár, 250 mm-es csúszórudas T-hajtószár, 400 mm-es gyorsbehajtó, 125 és 250 mm-es toldószár.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Alumínium bronz

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    KennedyPro

    Csavarhúzó mérete

    Nem alkalmazható

    Darabszám

    16

    Dugókulcsok mérettartománya

    10mm - 32mm

    EAN

    5036140125995

    ECLASS Code

    21040218

    Fej típusa

    Nem alkalmazható

    Hajtás mérete

    1/2in.

    Hatlapfejű bit mérete

    Nem alkalmazható

    Készlet típusa

    Szikrázásmentes aljzat készlet

    Méretrendszer

    Metrikus

    Torx bitméret

    Nem alkalmazható

    UNSPSC Code

    27111703