noscriptBahco S81MIX 1/4"-1/2" MIXED SOCKET SET 81-PCE S81MIX | Cromwell Tools

Bahco

S81MIX 1/4"-1/2" MIXED SOCKET SET 81-PCE

SKU:

BAH5829081M

MPN:

S81MIX

Ft130424.00

ÁFA nélkül

Ft165638.48

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    1/4" and 1/2" sockets, combination wrench set, bit set and various pliers
    High performance alloy steel
    Matt finish
    ISO 1174
    DIN 3120
    Case: High Density Polythene (HDPE)


    Set 81 piece consisting of


    10 x 1/4 Hexagonal sockets 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 and 13mm.
    2 x 1/4 Extension bars 50mm (2 in) and 150mm (6 in).
    1 x 1/4 Bit holder.
    1 x 1/4 Universal joint
    1 x 1/4 Sliding T- bar.
    1 x 1/4 Quick release ratchet handle.
    15 x 1/2 Hexagonal sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 and 24mm.
    2 x 1/2 Extension bars 125mm (5 in) and 250mm (10 in).
    1 x 1/2 Universal joint.
    1 x 1/2 Quick release ratchet handle.
    1 x 1/4 Insert bit set 31 piece 59/S3-1.
    12 x Combination wrenches 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19mm.
    1 x Diagonal pliers 150mm (6 in)
    1 x Long nose pliers 150mm (6 in)
    1 x Waterpump pliers 250mm (10 in)


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Aljzat mélysége

    Alap

    Anyag

    Ötvözött acél

    Behajtó típusa

    Négyzet

    Brand

    Bahco

    Darabszám

    81

    Dugókulcsok mérettartománya

    5mm - 24mm

    EAN

    7314150180127

    ECLASS Code

    21040218

    Felületkezelés/bevonat

    Matt felület.

    Gyártó cikkszáma

    S81MIX

    Hajtás mérete

    1/2 1/4in.

    Készlet típusa

    Socket készlet

    Méretrendszer

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3120 ISO 1174

    Tartalmazza:

    10 x 1/4 Hexagonal sockets 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 and 13mm 12 x Combination wrenches 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19mm 15 x 1/2 Hexagonal sockets 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 and 24mm 1 x 1/2 Quick release ratchet handle 1 x 1/2 Universal joint 1 x 1/4 Bit holder 1 x 1/4 Insert bit set 31 piece 59/S3-1 1 x 1/4 Quick release ratchet handle 1 x 1/4 Sliding T- bar 1 x 1/4 Universal joint 1 x Diagonal pliers 150mm (6 in) 1 x Long nose pliers 150mm (6 in) 1 x Waterpump pliers 250mm (10 in) 2 x 1/2 Extension bars 125mm (5 in) and 250mm (10 in) 2 x 1/4 Extension bars 50mm (2 in) and 150mm (6 in)

    UNSPSC Code

    27111703