Ft37250.00
ÁFA nélkül
Ft47307.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Tartalom:
Dugókulcsok: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21 és 22 mm.
Csőkulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 és 22 mm.
Gyertyakulcsok: M10 és M14.
Csavarhúzó dugókulcs bitek:
Csillagfejű: 1., 2. 3.
Laposfejű: 5 és 6 mm.
TX: T10, T15, T20, T30, T40 és T50.
Hatszögletű: 3, 4, 5, 6, 8 és 10 mm.
Adapter: 3/8" szögletes hüvelyes x 1/4" hatszögletű bit.
Tartozékok: kioldókaros racsnis kulcs, csúszó T-kar,
forgatható kulcs, 200 mm-es hajtószár, kardáncsukló,
75 és 150 mm-es hosszabbító rúd és 250 mm-es
kardán hosszabbító.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Aljzat mélysége | Alap Mély |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Yamoto |
Csavarhúzó mérete | Nem alkalmazható |
Darabszám | 54 |
Dugókulcsok mérettartománya | 10mm - 22mm 3mm - 10mm 6mm - 22mm |
EAN | 5036140413269 |
ECLASS Code | 21040218 |
Fej típusa | Hatszögletű: |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Hajtás mérete | 3/8in. |
Hatlapfejű bit mérete | Nem alkalmazható |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | ANSI B107.10M:2005 ANSI B107.5M:2012 |
Tartalmazza: | 1x 200 mm-es forgókar 1x Kartámasz típusú gyorskioldó racsni 75 mm és 150 mm hosszabbító rudak Gyújtógyertya foglalatok: M10 és M14 Hornyolt 5, 6mm. TX T10, T15, T20, T30, T40, T50 Mély dugókulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm |
Torx bitméret | Nem alkalmazható |
UNSPSC Code | 27111703 |