Ft129900.00
ÁFA nélkül
Ft164973.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Kiváló minőségű króm-vanádium ötvözetből készült, matt homokfúvott felülettel.
Javítóműhelyekben, műhelyekben és otthoni szerelés során történő felhasználásra.
Méretre fúvóöntött műanyag tokban szállítjuk.
Tartalom:
Hatszögletű dugókulcsok:
Metrikus 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm. AF 7/8", 15/16", 1", 11/8", 13/16",
15/16", 13/8", 17/16", 15/8", 13/4", 17/8", 2".
Tartozékok:
100 és 200 mm-es hosszabbító rúd, racsnis kulcs és csúszó T-kar.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Senator |
Darabszám | 26 |
Dugókulcsok mérettartománya | 22mm - 50mm 7/8" - 2" |
EAN | 5036140403581 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hajtás mérete | 3/4in. |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | Metrikus |
UNSPSC Code | 27111703 |