Ft21990.00
ÁFA nélkül
Ft27927.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ipari minőségű ütvecsavarhúzó irányváltós csavarozó mechanizmussal. Amikor az ütésálló nyelet kalapáccsal megütjük, a lefelé ható erőt a csavarhúzó belső mechanizmusa erős forgónyomatékká alakítja át. Ideális rögzítőelemek végleges meghúzásához illetve beragadt rögzítőelemek meglazításához. A hatszög meghajtójú orr-rész eltávolítható, így a 1/2" négyszög meghajtó közvetlenül használható erősített dugókulcsokkal.
Szerelő csavarhúzó bit készlet
1/2” négyszög x 5/16” hatszög bit adapter; 1/2” négyszög x 3/8” hatszög bit adapter.
80mm x 3/8” hatszög bitek: Hatszög: 8mm, 6mm, TX: Tx40, Tx45, Tx50, Kereszthornyos: No.2, No.3, Hornyos: 8mm és 10mm;
35mm x 3/8” hatszög bitek: Hatszög: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, TX: Tx20, Tx25, Tx30, Tx40, Tx45, Tx50, Kereszthornyos: No 1, 2, 3 és 4, Hornyos: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm;
30mm x 5/16” hatszög bitek; Hatszög: 10mm, 12mm, TX: Tx55, XZN: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, és 12mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarhúzó típusa | Ütőmeghajtó készlet |
Darabszám | 40 |
EAN | 5036140036062 |
ECLASS Code | 21040401 |
Gyártó cikkszáma | IDS040 |
Hegy típusa | Résszel ellátott |
UNSPSC Code | 27111728 |