Ft24614.00
ÁFA nélkül
Ft31259.78
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Manure Fork - 1711
Varnished hardwood shaft, manganese steel forged tang and head.
Shaft size: 1219mm. Overall length: 1539mm.
Hay Fork - 1732
Varnished hardwood shaft, manganese steel forged tang and head.
Blade size: 250mm. Overall length: 1774mm.
Tanged Manure Forks - 1748 - PD handle
Manganese steel forged tang and four prong head, with tubular steel shaft. Available in a choice of 'PD' or 'T' handles.
Blade width: 230mm. Overall length: 810mm.
Manure Drag Fork - 4722
Varnished hardwood shaft, manganese steel forged strap and head.
Blade length: 215mm. Overall length: 2044mm.
Wood Hay Rake - 0247
16 teeth, lightweight rake made entirely from hardwood.
Overall length: 1780mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bulldog |
EAN | 5013693016536 |
Fog anyaga | Kovácsolt acél |
Fog hossza | 235mm |
Fogantyú anyaga | American & German FSC Ash |
Fogantyú típusa | Straight |
Gyártó cikkszáma | 1711044870 |
Nyél hossza | 1219mm |
Sorozat | Premier |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 1539mm |
Teljes szélesség | 130mm |
Tengely anyaga | Fa |
Típus | Manure Fork |
Tömeg | 1.54kg |
UNSPSC Code | 27112010 |
Warranty | 1 Year |