Ft880.00
ÁFA nélkül
Ft1117.60
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A Thorex nejlon ütőfelületű kalapácsokhoz. Könnyen cserélhető, egyszerűen be kell csavarni. Az ütőfelületek színkódosak az anyagtípus és a keménység könnyű beazonosításához.
Narancs: poliuretán műanyag, közepes keménység: D45-55.
Sárga: extrakemény: ABS Rockwell R103: extrakemény ütőfelületek csak különleges alkalmazásra, pl.: rézarmatúrák rögzítéséhez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Thor |
EAN | 5012936341039 |
Egy darab súlya | 17g |
Gyártó cikkszáma | 73-410PF |
Lap anyaga | Műanyag |
Lap átmérője | 32mm |
Lap fajtája | Dohányzás |
Lap keménysége | Közepes kemény |
Lap színe | Narancssárga |
UNSPSC Code | 27111610 |