KennedyPro

KÉZIKOCSIS SZERSZÁMTÁSKA 440X340X150MM

SKU:

KEN5932530K

MPN:

TOOL TROLLEY 01

Ft82790.00

ÁFA nélkül

Ft105143.30

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Ideális útitárs műszaki szakemberek számára, kerekeken húzható VAGY hátizsákként hordható VAGY kézben vihető.


    Jellemzők (többek között):
    Kihúzható hátsó pántok, melyek révén a gurulós bőrönd hátizsákká alakítható. Két belső, mindkét oldalán használható, megfordítható betétlap, egyik oldalán szerszámtartók, másik oldalán bélelt rekesz notebook számítógépnek. Két elülső zseb
    iratok, tartozékok, mérőszalag, tartalék alkatrészek stb. számára. Széles kerekek a stabil szállításhoz. Teleszkópos fogantyú. Kiváló minőségű, megbízható cipzár. Lehajtható huzat a kerekek lefedésére, hátizsákként történő használathoz.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140302068

    ECLASS Code

    21100101

    Gyártó cikkszáma

    SZERSZÁMKOCSI 01

    Hossz

    440mm

    Magasság

    150mm

    Szélesség

    340mm

    Termék anyaga

    601 Denier szövet

    Terméktípus

    Gurulós Táska

    Tömeg

    4.3kg

    UNSPSC Code

    24111507

    Zár típusa

    Cipzár