Ft1061803.00
ÁFA nélkül
Ft1348489.81
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
442
Made from 2mm and 2.5mm sheet steel with a red powder coated finish fitted with removable drip tray to contain spillage. High and low level louvred venting with internal mesh to allow fumes to escape. With warning label and forklift/pallet truck skids with a facility for bolting wheels.
Overall size (L x H x W): 1168 x 600 x 1275.
internal size (L x H x W): 1130 x 570 x 1200mm.
Weight: 140kg.
Delivery subject to availability.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Biztonság | Anti-Jemmy rendszer |
Brand | Sentribox |
EAN | 4260206660606 |
Egy darab súlya | 140kg |
Felületkezelés/bevonat | Sentribox fekete texturált porbevonatú bevonat foszfát korróziógátló kezeléssel |
Gyártó cikkszáma | X442 |
Szín | Fekete |
Termék anyaga | Lemez acél |
Terméktípus | Eszköztáska és Szervező |
UNSPSC Code | 24112401 |