noscriptKennedy PUMPA PRÓBANYOMÁSHOZ 60BAR | Cromwell Tools

Kennedy

PUMPA PRÓBANYOMÁSHOZ 60BAR

SKU:

KEN5888700K

Ft119099.00

ÁFA nélkül

Ft151255.73

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    This robust piece of equipment has a 10ltr powder coated tank and comes with a 1.5m 1/2” reinforced hose and a pressure gauge graduated in Bar and PSI.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Elektromos bevonatú tartály

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140029330

    ECLASS Code

    21043090

    Gyártó cikkszáma

    PTP060

    Maximális nyomáskapacitás

    60bar

    Tartály maximum kapacitása

    10L

    Típus

    Nyomás-tesztelő szivat

    UNSPSC Code

    41110000