Senator

Mérőszalagok szalagzárral - Krómozott házzal

5 Elérhető opció(k)

Ütésálló műanyag ház csúszó szalagzárral. Zárórugóval segített szalagvisszafutás. Fém akasztóhorog szegecsrögzítéssel. Acél övakasztó és csuklószíj. A szalagzár a kívánt helyzetben rögzíti a szalagot. Erős, korrózióálló szalag és akasztóhorog. Az önbeálló horog biztosítja a belső és külső mérések pontosságát. Az 5 m-es és annál hosszabb mérőszalagok akasztóhorgait négy szegecs rögzíti (a 3 m/10' mérőszalagét kettő).

Metric Only Blades = Csak metrikus mérőszalagok
Metric and Inch Blades = Metrikus/inch-es mérőszalagok