Ft1260.00
ÁFA nélkül
Ft1600.20
ÁFÁ-val
'Dynamic Grip'
Texturált, jó fogású és ütésálló gumírozott ház. A szalag visszafutását zárórugó segíti. Szegecselt fém akasztóhorog. Acél övakasztó és csuklószíj A kihúzott szalag a reteszgombbal a kívánt helyzetben rögzíthet'. Er's, korrózióálló szalag és akasztóhorog ipari használatra. Az önbeálló horog biztosítja a bels' és küls' mérések pontosságát. Az 5 m-es és annál hosszabb mér'szalagok akasztóhorgait négy szegecs rögzíti (a 3 m/10' mér'szalagét kett'). A metrikus/inch-es mér'szalagok skála beosztása 1/32", 1/16", illetve mm. A csak metrikus mér'szalagok mm és cm osztásúak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
bevonat | Lakk |
Brand | Yamoto |
EAN | 5036140009325 |
ECLASS Code | 21160103 |
Ellenállási tulajdonságok | Korroziónak ellenálló |
Keret anyaga | Gumi Műanyag |
Mérési pontosság | II. osztály |
Mérési szabvány | Metrikus |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 5 méter / 16 láb |
Penge szélessége | 19mm |
Sorozat | Dinamikus markolat |
Speciális funkciók | EGK II. osztály nyakbaakasztó Övklip Rugópenge visszatérés |
Terméktípus | Nagy teherbírású mérőszalag |
UNSPSC Code | 27111801 |