Ft1100.00
ÁFA nélkül
Ft1397.00
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ütésálló műanyag ház csúszó szalagzárral. Zárórugóval segített szalagvisszafutás. Fém akasztóhorog szegecsrögzítéssel. Acél övakasztó és csuklószíj. A szalagzár a kívánt helyzetben rögzíti a szalagot. Erős, korrózióálló szalag és akasztóhorog. Az önbeálló horog biztosítja a belső és külső mérések pontosságát. Az 5 m-es és annál hosszabb mérőszalagok akasztóhorgait négy szegecs rögzíti (a 3 m/10' mérőszalagét kettő).
Metric Only Blades = Csak metrikus mérőszalagok
Metric and Inch Blades = Metrikus/inch-es mérőszalagok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
bevonat | Lakk |
Brand | Senator |
EAN | 5036140017085 |
ECLASS Code | 21160103 |
Ellenállási tulajdonságok | Korroziónak ellenálló |
Gyártó cikkszáma | LTC003M |
Keret anyaga | Króm ABS |
Mérési pontosság | II. osztály |
Mérési szabvány | Metrikus |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 3 méter / 10 láb |
Penge szélessége | 16mm |
Speciális funkciók | EGK II. osztály nyakbaakasztó Rugópenge visszatérés Zárható |
Terméktípus | Zsebszalag |
UNSPSC Code | 27111801 |