Ft2560.00
ÁFA nélkül
Ft3251.20
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ütésálló műanyag ház csúszó szalagzárral. Zárórugóval segített szalagvisszafutás. Fém akasztóhorog szegecsrögzítéssel. Acél övakasztó és csuklószíj. A szalagzár a kívánt helyzetben rögzíti a szalagot. Erős, korrózióálló szalag és akasztóhorog. Az önbeálló horog biztosítja a belső és külső mérések pontosságát. Az 5 m-es és annál hosszabb mérőszalagok akasztóhorgait négy szegecs rögzíti (a 3 m/10' mérőszalagét kettő).
Metric Only Blades = Csak metrikus mérőszalagok
Metric and Inch Blades = Metrikus/inch-es mérőszalagok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
bevonat | Lakk |
Brand | Senator |
EAN | 5036140009264 |
ECLASS Code | 21160103 |
Ellenállási tulajdonságok | Korroziónak ellenálló |
Gyártó cikkszáma | LTH010 |
Keret anyaga | ABS |
Mérési pontosság | II. osztály |
Mérési szabvány | Metrikus és angolszász méretek |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 10m / 33ft |
Penge szélessége | 25mm |
Speciális funkciók | EGK II. osztály Övklip Rugópenge visszatérés Zárható |
Terméktípus | Nagy láthatóságú szalag |
UNSPSC Code | 27111801 |