Ft23469.00
ÁFA nélkül
Ft29805.63
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Body made of a two component elastomer and ABS. Patented automatic blade locking for quick and easy measurements. DURA NY-Coat™ durable, wear-resistant nylon coated blade. Non-reflective blade for better readability. Magnetic s/s tip for ceiling measurement and magnetic pick up. Reverse blade printing for longer vertical measurements.
Even body length for easy internal measurements.: 5m: 90mm, 8m: 100mm
Blade width: 25mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
bevonat | Nejlon |
Brand | Bahco |
EAN | 7314150119158 |
ECLASS Code | 21160103 |
Gyártó cikkszáma | MTB-5-25-M-E |
Keret anyaga | Gumi Műanyag |
Mérési pontosság | II. osztály |
Mérési szabvány | Metrikus és angolszász méretek |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 5 méter / 16 láb |
Penge szélessége | 25mm |
Speciális funkciók | Kétoldalas jelölés Mágneses tipp |
Terméktípus | Kétoldalas mérőszalag |
UNSPSC Code | 27111801 |