Ft23612.00
ÁFA nélkül
Ft29987.24
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
5-33-886
The Mylar coating makes the blade 10 times more resistant to abrasion and unique blade armour coating protects the first 15cm, where the tape suffers most wear and tear. With heavy duty, slip-resistant casing with easy-grip rubber moulding and 3-rivet tru-zero hook gives extra strength and prevents breakage on rewind. 150% larger end hook securely holds to all building materials, including rounded or odd shaped items. Class II accuracy: 32mm wide blade, providing 4m blade standout.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
bevonat | BladeArmor |
Brand | Stanley |
EAN | 3253565338867 |
ECLASS Code | 21160103 |
Ellenállási tulajdonságok | Abrasion-resistant |
Gyártó cikkszáma | 5-33-886 |
Keret anyaga | Króm ABS |
Mérési pontosság | II. osztály |
Mérési szabvány | Metrikus és angolszász méretek |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 5 méter / 16 láb |
Penge szélessége | 32mm |
Sorozat | FATMAX |
Speciális funkciók | Többirányú horog |
Terméktípus | Nagy teherbírású mérőszalag |
UNSPSC Code | 27111801 |