Ft19120.00
ÁFA nélkül
Ft24282.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
32mm (11/4”) blade. 3.3m (11ft) stand out length. Multi-function hook grips on the side, top and bottom. Heavy duty Mylar coating extends blade life by up to ten times. Features both metric and inch stud markings on the blade.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
bevonat | BladeArmor |
Brand | Stanley |
EAN | 3253560337193 |
ECLASS Code | 21160103 |
Ellenállási tulajdonságok | Csúszásmentes |
Gyártó cikkszáma | 0-33-719 |
Keret anyaga | ABS |
Mérési pontosság | II. osztály |
Mérési szabvány | Metrikus és angolszász méretek |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 5 méter / 16 láb |
Penge szélessége | 32mm |
Sorozat | FATMAX |
Speciális funkciók | Övklip |
Terméktípus | Nagy teherbírású mérőszalag |
UNSPSC Code | 27111801 |