Kennedy

PROFESSZIONÁLIS MINIATŰR FOGÓ KÉSZLET (6 DB-OS)

SKU:

KEN5581300K

Ft40680.00

ÁFA nélkül

Ft51663.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A kettős anyagból készült műanyag bevonatú markolat lehetővé teszi, hogy a dolgozó minimális erőkifejtéssel a lehető legnagyobb szorítóerőt alkalmazza. A műanyag bevonat magja polipropilén a nagyobb szilárdság és tartósság miatt, kívülről pedig puha termoplasztik, mely csúszásbiztos, kényelmes fogást biztosít. Válogatott minőségi króm-nikkel acélból gyártva. Indukciósan edzett vágóél. Ideális folyamatos termelési környezetben végzett finom, pontos és kényes munkákhoz.


    Készlet
    Párnázott, körbecipzáros tárolótáska, rugalmas tárolóhurkokkal melyek biztonságosan helyükön tartják a fogókat.
    Összetétel;
    1x Laposcsőrű - 130mm,
    1x Hajlítottcsőrű - 120mm,
    1x Hosszúcsőrű - 130mm,
    1x Tűhegyű - 150mm,
    1x Oldalcsípő - 110mm,
    1x Homlokcsípő - 110mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    6

    EAN

    5036140027909

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Set

    ESD

    No

    Felületkezelés/bevonat

    Laquer Coating Polished

    Fogantyú anyaga

    Thermoplastic Rubber

    Miniature

    Yes

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    High Carbon Alloy Steel

    Pofa fajtája

    Serrated Parallel

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    150mm

    Típus

    Fogókészlet

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No