Ft6220.00
ÁFA nélkül
Ft7899.40
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
A kettős anyagból készült műanyag bevonatú markolat lehetővé teszi, hogy a dolgozó minimális erőkifejtéssel a lehető legnagyobb szorítóerőt alkalmazza. A műanyag bevonat magja polipropilén a nagyobb szilárdság és tartósság miatt, kívülről pedig puha termoplasztik, mely csúszásbiztos, kényelmes fogást biztosít. Válogatott minőségi króm-nikkel acélból gyártva. Indukciósan edzett vágóél. Ideális folyamatos termelési környezetben végzett finom, pontos és kényes munkákhoz.
KEN-558-1210K - Laposcsőrű
KEN-558-1220K - Tűhegyű
KEN-558-1230K - Hajlítottcsőrű
KEN-558-1240K - Hajlítottcsőrű
KEN-558-1250K - Oldalcsípő
KEN-558-1260K - Homlokcsípő
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140117570 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | Laquer Coating Polished |
Fogantyú anyaga | Thermoplastic Rubber |
Miniature | Yes |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | High Carbon Alloy Steel |
Pofa fajtája | Serrated Parallel |
Speciális funkciók | Needle Nose Pliers |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 150mm |
Típus | Tűs orrfogó |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |