Ft26400.00
ÁFA nélkül
Ft33528.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Drop forged from high grade steel, individually induction hardened with a corrosion protected polished surface. Slip guard safety handles, for use around live circuits not exceeding 1000V AC or 1500V DC.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Eclipse Blue |
Darabszám | 1 |
EAN | 5012095011507 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | Csiszolt fej |
Fogantyú anyaga | V.D.E. |
Gyártó cikkszáma | PWSF10748/8 |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Öntött-kovácsolt szénacél |
Pofa fajtája | Fogazott |
Pofa hossza | 75mm |
Speciális funkciók | Korroziónak ellenálló |
Szabványoknak megfelet | DIN EN 60900 VDC/IEC 900 |
Szigetelt | Igen |
Teljes hossz | 200mm |
Típus | Fogó |
UNSPSC Code | 27112100 |
Vágási kapacitás | Hard Wire:2mm Medium Wire:3mm Piano Wire:1.6mm Soft Wire:4mm |
VDE | Yes |