Ft23487.00
ÁFA nélkül
Ft29828.49
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
PW216
Unsleeved handles, for use in environments where bare metal handles are appropriate. The handles are impervious to swarf, glass chippings and are resistant to heat melting.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Eclipse Blue |
Darabszám | 1 |
EAN | 5012095970248 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | Csiszolt |
Gyártó cikkszáma | PW216/10 |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | - FÉM: |
Pofa fajtája | Fogazott |
Pofa hossza | 52mm |
Pofa nyitása | 35mm |
Speciális funkciók | Ujjatlan fogantyúk |
Szabványoknak megfelet | ISO 5743 ISO 5745 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 250mm |
Típus | Mérnöki |
UNSPSC Code | 27112100 |
Vágási kapacitás | Hard Wire:2.8mm Medium Wire:4mm Piano Wire:2.4mm Soft Wire:6mm |
VDE | No |