noscriptWhitney NO.5 WHITNEY JUNIOR HANDPUNCH SET W05HT | Cromwell Tools

Whitney

NO.5 WHITNEY JUNIOR HANDPUNCH SET

SKU:

WHI5600501A

MPN:

W05HT

Ft132806.00

ÁFA nélkül

Ft168663.62

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    Hand punch manufactured from hardened steel, capable of delivering 1.2 tons of punch through 16swg mild steel up to a 1/4” diameter with non-slip grip. Adjustable edge guide supplied complete with seven punches and dies 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4” and 9/32” in a moulded plastic case.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Whitney

    Darabszám

    15

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Set

    ESD

    No

    Felületkezelés/bevonat

    Epoxi

    Fogantyú anyaga

    PVC

    Gyártó cikkszáma

    5JR

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Steel

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    150mm

    Típus

    Fogókészlet

    Tömeg

    180g

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No