Bahco

B2628G 160mm ENGINEERS COMBINATION PLIERS

SKU:

BAH5584060E

MPN:

2628 G-160IP

Ft20538.00

ÁFA nélkül

Ft26083.26

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Length: 160mm. Weight: 205g.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bahco

    Darabszám

    1

    EAN

    7314150055357

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Felületkezelés/bevonat

    Kémiailag feketített

    Fogantyú anyaga

    Termoplasztikus

    Gyártó cikkszáma

    B2628G-160

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Alloy Steel

    Pofa fajtája

    Fogazott

    Pofa hossza

    33mm

    Pofa nyitása

    23mm

    Szabványoknak megfelet

    ISO 5745

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    160mm

    Típus

    Kombinált fogók

    UNSPSC Code

    27112100

    Vágási kapacitás

    Iron Wire:2mm Piano Wire:1.8mm Screws:M3.5

    VDE

    No