Kennedy

110MM/4.1/2" KRÓM-VANÁDIUM MIKROFOGÓK

SKU:

KEN5587410K

MPN:

.

Ft2820.00

ÁFA nélkül

Ft3581.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Magas minőségű króm-nikkel acélból indukciósan hőkezelt, köszörült vágóélekkel. Duplán bevont PVC-markolatok a felhasználó kényelme és a könnyebb kezelés érdekében. Gyengéd, finom és pontos munkákhoz folyamatos gyártási környezetben. Rugós nyílás a műveletek gyors ismételhetősége és a kezelő kényelme érdekében.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140249585

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Miniature

    Yes

    Non Sparking

    No

    Pofa fajtája

    Diagonal

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    110mm

    Típus

    Ferde csípőfogók

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No