Ft612920.00
ÁFA nélkül
Ft778408.40
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A lehető legjobb szerszámtároló termékcsaládunk - a legnagyobb kapacitás és az elsőrendű felület kombinációja Ez a robusztus és kopásálló sorozat kétrészes konstrukcióból áll, valamint erős belső acélfalakkal és megerősített hátpanelekkel rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében. Ezeket a cikkeket rozsdamentes és oldószereknek ellenálló porbevonatos készfelület jellemzi. Teljesen kinyíló fiókok klasszikus kialakítású fogantyúkkal a könnyebb hozzáférhetőség érdekében, 40-45 kg-os teherbírású fiókokkal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Steel |
Biztonság | Teljes magasságú hátsó zárszerkezet |
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140258815 |
ECLASS Code | 21100490 |
Fiókok száma | 7 |
Mágneses erő | No |
Maximum Weight Capacity | 550kg |
Mobilitás | A szekrényeket csak az oldalsó fogantyúval szabad tolni Erős lánc a biztonságért |
Szín | Szénszürke |
Tekercs Súlya | 315kg |
Teljes hossz | 706mm |
Teljes magasság | 844mm |
Teljes szélesség | 461mm |
Termékkínálat | Professzionális |
Terméktípus | Görgős fémszekrény |
Tömeg | 67.4kg |
UNSPSC Code | 24112401 |