noscriptYamoto 7 FIÓKOS GÖRGŐS SZERSZÁMSZEKRÉNY- PIROS | Cromwell Tools

Yamoto

7 FIÓKOS GÖRGŐS SZERSZÁMSZEKRÉNY- PIROS

SKU:

YMT5940580K

Ft134283.00

ÁFA nélkül

Ft170539.41

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Double wall side panels and welded joints for added rigidity. Solid one piece I-beam drawer slides with double sliders on base drawer. Supplied with top mat and drawer liners. Fully locking. 100mm rubber castors, two brakes. Overall dimensions: 850 x 690 x 460mm. Drawer loads should be evenly distributed. Roller cabinets are not suitable for frequent relocation when loaded, and should only ever be pushed.


    3 Drawer
    Bottom compartment (W x D x H): 610 x 430 x 355mm.
    Drawer sizes (W x D x H): 3@ 590 x 410 x 100mm. Uses 16” drawer slides.


    5 Drawer
    Internal drawer dimensions (W x D x H): 4@ 590 x 410 x 100mm.
    1@ 590 x 410 x 200mm. Uses 16” drawer slides.


    7 Drawer
    Internal drawer dimensions (W x D x H): 4@ 590 x 410 x 50mm. 2@ 590 x 410 x 100mm. 1@ 590 x 410 x 200mm. Uses 16” drawer slides.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Steel

    Biztonság

    Teljesen zárható

    Brand

    Yamoto

    EAN

    5036140004412

    ECLASS Code

    21100490

    Fiókok száma

    7

    Fiókok teherbírása

    590 x 410 x 100mm - 15 590 x 410 x 200mm - 20 590 x 410 x 50mm - 15kg

    Gyártó cikkszáma

    TB205B

    Mágneses erő

    No

    Maximum Weight Capacity

    56kg

    Mobilitás

    A szekrényeket csak az oldalsó fogantyúval szabad tolni Betöltéskor görgős szekrények nem alkalmasak gyakori áthelyezésre Oldalmarkolat roller szekrényekhez

    Szín

    Piros Szürke

    Teljes hossz

    690mm

    Teljes magasság

    850mm

    Teljes szélesség

    460mm

    Termékkínálat

    Klasszikus választék

    Terméktípus

    Görgős fémszekrény

    Tömeg

    52.5kg

    UNSPSC Code

    24112401