Ft303670.00
ÁFA nélkül
Ft385660.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Duplafalú, vastag acéllemezből készült szekrények, hegesztett illesztésekkel a nagyobb merevségért. Tartós, erősen korrózióálló kétrészes epoxy bevonatos felület. Teljesen kinyitható fiókok a jobb hozzáférhetőségért. Gyorskioldós, csendes futású görgős csúszósínek az alsó fiók két sínnel. Fiókbetétekkel és fedőszőnyeggel. 4 darab 125x50 mm átmérőjű, görgőcsapágyas, zsírzógombos gumikerék. Hátsó kerekek fékkel szerelve. A kerekek egyenként 100 kg-os maximális terhelésre tervezve. Teljesen zárható kivitel. A fiókok terhelését ajánlott egyenletesen szétosztani. Terhelt állapotban nem alkalmas gyakori helyváltoztatáshoz. Mozgatáskor csak tolni szabad.
7 fiókos
Fiókok mérete (Szé x Mé x Ma):
4 @ 590x410x50 mm. 2 @ 590x410x100 mm. 1 @ 590x410x200 mm.
16" hosszú görgős csúszósínek
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Steel |
Biztonság | Teljesen zárható |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140004597 |
ECLASS Code | 21100490 |
Fiókok száma | 7 |
Fiókok teherbírása | 20 25 45kg |
Mágneses erő | No |
Maximum Weight Capacity | 175kg |
Mobilitás | Nagy teherbírású görgők |
Szín | Piros |
Teljes hossz | 688mm |
Teljes magasság | 890mm |
Teljes szélesség | 458mm |
Termékkínálat | Klasszikus választék |
Terméktípus | Görgős fémszekrény |
Tömeg | 53kg |
UNSPSC Code | 24112401 |