Ft203510.00
ÁFA nélkül
Ft258457.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
7 fiókos
1mm vastag acéllapokból készült 0.8mm vastag acéllemez fiókokkal. Kétrészes epoxy bevonatos kék/szürke felület. Szivacsbetétes, teljesen kihúzható fiókok, krómozott alumínium fogantyúkkal. 350mm hosszú, gyorskioldós görgős csúszósínek. Fedőszönyeg. 100x25mm átmérőjű erős gumikerekek. Hátsó kerekek fékkel szerelve. 450mm széles irányítókar.Teljesen zárható kivitel. A fiókok terhelését ajánlott egyenletesen szétosztani. Mozgatáskor csak tolni szabad
Külső méretek (Szé x Mé x Ma): 689 - 760 fogantyúval x 459 x 780mm - 915 kerekekkel.
Fiókok mérete (Szé x Mé x Ma): 4@ 590 x 409 x 49mm, 2@ 590 x 409x101.5mm,
1@ 590 x 409x206.5mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Steel |
Biztonság | Teljesen zárható |
Brand | Senator |
EAN | 5036140062290 |
ECLASS Code | 21100490 |
Fiókok száma | 7 |
Fiókok teherbírása | 15 - 20kg |
Gyártó cikkszáma | BTO-270071M |
Mágneses erő | No |
Maximum Weight Capacity | 20kg |
Mobilitás | 4 db-os készlet (2 db 125mm Ø fékkel ellátott görgő és 2 db fék nélküli 125mm Ø görgő) Erős 450mm Széles Acél Fogantyú |
Szín | Piros |
Tekercs Súlya | 15kg |
Teljes hossz | 689mm |
Teljes magasság | 780mm |
Teljes szélesség | 459mm |
Termékkínálat | Gazdaságos tartomány |
Terméktípus | Görgős fémszekrény |
Tömeg | 48.9kg |
UNSPSC Code | 24112401 |