Ft622080.00
ÁFA nélkül
Ft790041.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ezeknek a cikkeknek a fő jellemzője a teljes szélességű felső láda és a teljes magasságú szekrények ötvözött típusú önbeállító kerekekkel. Minden egység felülete rozsdamentes és oldószereknek ellenálló porbevonatos festésű. Robusztus acélból készült, belső falakkal és megerősített hátpanelekkel. Ez a termékcsalád klasszikus kialakítású fogantyúval szerelt teljesen kinyíló fiókokkal rendelkezik a könnyebb hozzáférhetőség érdekében.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Steel |
Biztonság | Teljes magasságú hátsó zárszerkezet |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140258587 |
ECLASS Code | 21100490 |
Fiókok száma | 5 |
Fiókok teherbírása | 35kg |
Gyártó cikkszáma | BTD-361051CTZ |
Mágneses erő | No |
Maximum Weight Capacity | 450kg |
Mobilitás | Erős lánc a biztonságért |
Szín | Piros |
Tekercs Súlya | 175kg |
Teljes hossz | 706mm |
Teljes magasság | 915mm |
Teljes szélesség | 461mm |
Termékkínálat | Industrial termékcsalád |
Terméktípus | Görgős fémszekrény |
Tömeg | 67.5kg |
UNSPSC Code | 24112401 |