Ft346550.00
ÁFA nélkül
Ft440118.50
ÁFÁ-val
Minden egység felülete rozsdamentes és oldószereknek ellenálló porbevonatos. Robusztus acélból készült, belső falakkal és megerősített hátpanelekkel. Ez a termékcsalád klasszikus kialakítású fogantyúval szerelt teljesen kinyíló fiókokkal rendelkezik a könnyebb hozzáférhetőség érdekében.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Steel |
Biztonság | Megerősített fedél acél tartókkal Teljes magasságú hátsó zárszerkezet |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140258556 |
ECLASS Code | 21100490 |
Fiókok száma | 6 |
Fiókok teherbírása | 35kg |
Gyártó cikkszáma | BCD-280061Z |
Mágneses erő | No |
Maximum Weight Capacity | 350kg |
Mobilitás | Hordozható |
Szín | Piros |
Tekercs Súlya | 210kg |
Teljes hossz | 706mm |
Teljes magasság | 454mm |
Teljes szélesség | 461mm |
Termékkínálat | Industrial termékcsalád |
Terméktípus | Eszközdeszka |
Tömeg | 40.4kg |
UNSPSC Code | 24112401 |