Ft475540.00
ÁFA nélkül
Ft603935.80
ÁFÁ-val
Minden egység felülete rozsdamentes és oldószereknek ellenálló porbevonatos. Robusztus acélból készült, belső falakkal és megerősített hátpanelekkel. Ez a termékcsalád klasszikus kialakítású fogantyúval szerelt teljesen kinyíló fiókokkal rendelkezik a könnyebb hozzáférhetőség érdekében.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Steel |
Biztonság | Megerősített fedél acél tartókkal Teljes magasságú hátsó zárszerkezet |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140258549 |
ECLASS Code | 21100490 |
Fiókok száma | 5 |
Gyártó cikkszáma | BTD-283051Z |
Mágneses erő | No |
Maximum Weight Capacity | 450kg |
Mobilitás | A szekrényeket csak az oldalsó fogantyúval szabad tolni Betöltéskor görgős szekrények nem alkalmasak gyakori áthelyezésre Oldalmarkolat roller szekrényekhez |
Szín | Piros/Szürke |
Tekercs Súlya | 175kg |
Teljes hossz | 710mm |
Teljes magasság | 845mm |
Teljes szélesség | 465mm |
Termékkínálat | Industrial termékcsalád |
Terméktípus | Görgős fémszekrény |
Tömeg | 56kg |
UNSPSC Code | 24112401 |