Ft185910.00
ÁFA nélkül
Ft236105.70
ÁFÁ-val
Minden egység felülete rozsdamentes és oldószereknek ellenálló porbevonatos. Robusztus acélból készült, belső falakkal és megerősített hátpanelekkel. Ez a termékcsalád klasszikus kialakítású fogantyúval szerelt teljesen kinyíló fiókokkal rendelkezik a könnyebb hozzáférhetőség érdekében.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Steel |
Biztonság | Megerősített fedél acél tartókkal Teljes magasságú hátsó zárszerkezet |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140258532 |
ECLASS Code | 21100490 |
Fiókok száma | 3 |
Fiókok teherbírása | 35kg |
Gyártó cikkszáma | BCD-280031Z-01 |
Mágneses erő | No |
Maximum Weight Capacity | 245kg |
Mobilitás | Hordozható |
Szín | Piros |
Tekercs Súlya | 105kg |
Teljes hossz | 706mm |
Teljes magasság | 375mm |
Teljes szélesség | 461mm |
Termékkínálat | Industrial termékcsalád |
Terméktípus | Eszközdeszka |
Tömeg | 36.5kg |
UNSPSC Code | 24112401 |