Ft269000.00
ÁFA nélkül
Ft341630.00
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Az új Senator szerszámsorozat ideális a műhelyébe vagy könnyű, ipari felhasználásra. Az új, ergonomikus fiókfogantyúk könnyű hozzáférést biztosítanak szerszámaihoz. A rozsdamentes és oldószereknek ellenálló porbevonatos felületű termékcsalád hosszabb ideig megőrzi újszerű külsejét
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Steel |
Biztonság | Teljesen zárható |
Brand | Senator |
EAN | 5036140257832 |
ECLASS Code | 21100490 |
Fiókok száma | 5 |
Fiókok teherbírása | 25kg |
Gyártó cikkszáma | BTE-276051S |
Mágneses erő | No |
Maximum Weight Capacity | 300kg |
Mobilitás | 4 db-os készlet (2 db 125mm Ø fékkel ellátott görgő és 2 db fék nélküli 125mm Ø görgő) Betöltéskor görgős szekrények nem alkalmasak gyakori áthelyezésre Erős lánc a biztonságért |
Szín | Piros |
Tekercs Súlya | 125kg |
Teljes hossz | 678mm |
Teljes magasság | 724mm |
Teljes szélesség | 459mm |
Termékkínálat | Műhely választék |
Terméktípus | Görgős fémszekrény |
Tömeg | 35.5kg |
UNSPSC Code | 24112401 |