noscriptSenator 3 FIÓKOS GÖRGŐS SZERSZÁMSZEKRÉNY BTE-276031D | Cromwell Tools

Senator

3 FIÓKOS GÖRGŐS SZERSZÁMSZEKRÉNY

SKU:

SEN5941530K

MPN:

BTE-276031D

Ft199900.00

ÁFA nélkül

Ft253873.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Az új Senator szerszámsorozat ideális a műhelyébe vagy könnyű, ipari felhasználásra. Az új, ergonomikus fiókfogantyúk könnyű hozzáférést biztosítanak szerszámaihoz. A rozsdamentes és oldószereknek ellenálló porbevonatos felületű termékcsalád hosszabb ideig megőrzi újszerű külsejét


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Steel

    Biztonság

    Teljesen zárható

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140257825

    ECLASS Code

    21100490

    Fiókok száma

    3

    Fiókok teherbírása

    25kg

    Gyártó cikkszáma

    BTE-276031D

    Mágneses erő

    No

    Maximum Weight Capacity

    300kg

    Mobilitás

    A szekrényeket csak az oldalsó fogantyúval szabad tolni Betöltéskor görgős szekrények nem alkalmasak gyakori áthelyezésre Erős lánc a biztonságért

    Szín

    Piros

    Tekercs Súlya

    75kg

    Teljes hossz

    678mm

    Teljes magasság

    724mm

    Teljes szélesség

    459mm

    Termékkínálat

    Műhely választék

    Terméktípus

    Görgős fémszekrény

    Tömeg

    28.5kg

    UNSPSC Code

    24112401