noscriptKennedyPro 3 FIÓKOS SZERSZÁMOSLÁDA | Cromwell Tools

KennedyPro

3 FIÓKOS SZERSZÁMOSLÁDA

SKU:

KEN5940120K

Ft63650.00

ÁFA nélkül

Ft80835.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (45)

    A termék részletei

    Ipari min'ségű vastag acéllemezb'l készült láda, hegesztett kivitel. Tartós és er'sen korrózióálló kétrészes epoxy bevonat. Gyorsoldású csatok, lakatfül és texturált hordozófül.Merevséget kölcsönz' zongorapánt amely könnyű működést és nagyobb biztonságot eredményez. Három teljes méretű fiók, alumíniumból készült fogantyúval.Teljesen zárható kivitel, fogantyúval a fedélen és hordozófüllel a végeken. A fedél lecsukása automatikusan zárja a fiókokat. Fiókok mérete: 2@ 460 x 180 x 55mm. 1@ 460 x 180 x 75mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Steel

    Biztonság

    Lakat Hasp (Lakat nem tartozék)

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140044449

    ECLASS Code

    21100490

    Fiókok száma

    3

    Mágneses erő

    No

    Maximum Weight Capacity

    30kg

    Mobilitás

    Nagy teherbírású mellfogantyú

    Szín

    Piros

    Teljes hossz

    218mm

    Teljes magasság

    520mm

    Teljes szélesség

    300mm

    Termékkínálat

    Professzionális

    Terméktípus

    Hordozható szerszámláda

    Tömeg

    10.4kg

    UNSPSC Code

    24112401