Ft469580.00
ÁFA nélkül
Ft596366.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Merev és vastag acélból készült szerkezet az erősség és a hosszú élettartam érdekében
• Tartós epoxi porfestékkel festett, korrózió- és kopásálló felület
• 4 db nagy teherbírású görgő (2 db fix, 2 db önbeálló és fékezhető) a könnyű manőverezéshez
• Nagy teherbírású fogantyú a könnyű mozgatáshoz
• A fiókbélések és a felső védőlap segít a helyükön tartani a szerszámokat
• Gyorsoldású fióksínek a zökkenőmentes és könnyű hozzáférés érdekében
• Teljesen zárható a kiváló biztonság érdekében
• Fiókok teherbírása összesen 170 kg
Fiókok méretei:
• 5 db 570 mm x 406 mm x 74,5 mm
• 1 db 570 mm x 406 mm x 112,5 mm
• 1 db 570 mm x 406 mm x 153,5 mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Steel |
Biztonság | Teljesen zárható |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140468788 |
ECLASS Code | 21100490 |
Fiókok száma | 7 |
Fiókok teherbírása | 1 Közepes Fiók: 40 1-MAT-KNDY-FIT 1kg |
Gyártó cikkszáma | NTBR4407-X |
Mágneses erő | No |
Maximum Weight Capacity | 400kg |
Mobilitás | Erős lánc a biztonságért |
Szín | Piros |
Tekercs Súlya | 170kg |
Teljes hossz | 1067mm |
Teljes magasság | 1007mm |
Teljes szélesség | 458mm |
Termékkínálat | Klasszikus választék |
Terméktípus | Görgős fémszekrény |
Tömeg | 107.5kg |
UNSPSC Code | 24112401 |