Kennedy-Pro

7 FIÓKOS, EXTRA NAGY, GÖRGŐS SZERSZÁMOSSZEKRÉNY

SKU:

KEN5944845K

MPN:

TBR5207-X

Ft301310.00

ÁFA nélkül

Ft382663.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Vastag, tartós acél, duplafalú kialakítás az erősség és biztonság érdekében
    • Epoxi porfestékkel festett, korrózió- és kopásálló felület
    • Nagy teherbírású görgők (2 db fix, 2 db önbeálló és fékezhető) a könnyű mozgatás érdekében
    • Nagy teherbírású fogantyú a könnyű manőverezéshez
    • Gyorsoldású fióksínek a könnyű hozzáférés érdekében
    • Teljesen zárható a biztonság érdekében
    • Szerszámellenőrző betétek, tartozékok és pótalkatrészek széles választéka elérhető a Kennedy Pro® termékcsaládhoz


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Steel

    Biztonság

    Teljesen zárható

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140468764

    ECLASS Code

    21100490

    Fiókok száma

    7

    Fiókok teherbírása

    2 Fiók: 30 kg 5 fiók: 20 kgkg

    Gyártó cikkszáma

    TBR5207-X

    Mágneses erő

    No

    Maximum Weight Capacity

    250kg

    Mobilitás

    Betöltéskor görgős szekrények nem alkalmasak gyakori áthelyezésre Erős lánc a biztonságért

    Szín

    Piros

    Tekercs Súlya

    160kg

    Teljes hossz

    699mm

    Teljes magasság

    993mm

    Teljes szélesség

    458mm

    Termékkínálat

    Klasszikus választék

    Terméktípus

    Görgős fémszekrény

    Tömeg

    60.5kg

    UNSPSC Code

    24112401