Kennedy-Pro

MOBIL MUNKAÁLLOMÁS - 10 FIÓKOS

SKU:

KEN5946800K

MPN:

KEN5946800K

Ft1160320.00

ÁFA nélkül

Ft1473606.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    Az Ultimate termékcsalád része, amely esetén a nagy teljesítmény stílusos megjelenéssel és elsőrendű felülettel párosul. Acélszerkezet 45 mm-es golyóscsapágyas fiókcsúszkákkal és oldalsó acélfogantyúkkal. Rozsdamentes és oldószereknek ellenálló porbevonatos felület. Gyorszár funkció a fiókok véletlenszerű kinyílásának megakadályozására. Átlyukasztott oldalak a tartozékok felfüggesztéséhez. 2 db fix és 2 db önbeálló görgővel, teljeskörű fékekkel. Fiók teherbírása: 45 kg.


    1123 x 791 x 844 mm (szé. x mé. x ma.)


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Steel

    Biztonság

    Teljesen zárható

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140329508

    ECLASS Code

    21100490

    Fiókok száma

    10

    Fiókok teherbírása

    450kg

    Gyártó cikkszáma

    BTD-450101D

    Mágneses erő

    No

    Maximum Weight Capacity

    550kg

    Mobilitás

    1 1/4 hüvelyk x 1 3/8 hüvelyk

    Szín

    Piros

    Tekercs Súlya

    450kg

    Teljes hossz

    1123mm

    Teljes magasság

    845mm

    Teljes szélesség

    1123mm

    Termékkínálat

    Ultimate

    Terméktípus

    Szolgáltatási kocsi

    Tömeg

    120kg

    UNSPSC Code

    24112401