noscriptKennedy 4 TÁLCÁS SZERVIZKOCSI . | Cromwell Tools

Kennedy

4 TÁLCÁS SZERVIZKOCSI

SKU:

KEN5942050K

MPN:

.

Ft223350.00

ÁFA nélkül

Ft283654.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Merev felépítés és tartós, festett felület a szekrény hosszú élettartama érdekében
    • A négy nagy igénybevételre tervezett kerékkel és a masszív fogantyúval könnyen mozgatható


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Steel

    Biztonság

    Hajtsa le a fedelet a rögzítéshez és a zároláshoz

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140482128

    ECLASS Code

    21100490

    Fiókok száma

    4

    Fiókok teherbírása

    Összesen: 150kg

    Gyártó cikkszáma

    BSD-331041-11

    Mágneses erő

    No

    Maximum Weight Capacity

    280kg

    Mobilitás

    4 db-os készlet (2 db 125mm Ø fékkel ellátott görgő és 2 db fék nélküli 125mm Ø görgő)

    Szín

    Piros

    Tekercs Súlya

    150kg

    Teljes hossz

    838mm

    Teljes magasság

    549mm

    Teljes szélesség

    569mm

    Termékkínálat

    Industrial termékcsalád

    Terméktípus

    Szolgáltatási kocsi

    Tömeg

    56kg

    UNSPSC Code

    24112401