Ft147560.00
ÁFA nélkül
Ft187401.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• 3 fiók és felső rekesz
• A fiókok teherbírása 20 kg
• Nagy méretű felső rekesz a nagy szerszámokhoz
• Merev felépítés és tartós, festett felület a szekrény hosszú élettartama érdekében
• Teljesen zárható fiókok a további biztonság érdekében
• Kényelmes fogású fogantyúk a könnyű mozgatáshoz
• Hegesztett és szegecselt, vastag acélból készült az erősség és merevség érdekében
• Dupla falú oldalpanelek az erősség érdekében
• Epoxi porfestékkel festett, korrózió- és kopásálló felület
• A felső rekesz fedele teljes szélességben zongorazsanérral szerelt a tartósság érdekében
• Gyorsoldású, golyóscsapágyas fióksínek a könnyű hozzáférés érdekében
• Tartozék szerszámtartó tálca, fiókbélések és védőlap a felső rekeszhez
• A szerszámosláda kiegészíthető görgős szerszámosszekrényekkel a maximális tárolóhely érdekében
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Steel |
Biztonság | Központi zárrendszer |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140468757 |
ECLASS Code | 21100490 |
Fiókok száma | 3 |
Fiókok teherbírása | 20kg |
Gyártó cikkszáma | TBT5203-X |
Mágneses erő | No |
Maximum Weight Capacity | 130kg |
Szín | Piros |
Tekercs Súlya | 60kg |
Teljes hossz | 684mm |
Teljes magasság | 585mm |
Teljes szélesség | 445mm |
Termékkínálat | Professzionális - Ultimate Range |
Terméktípus | Eszközdeszka |
Tömeg | (3) 8kg |
UNSPSC Code | 24112401 |