Ft492710.00
ÁFA nélkül
Ft625741.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Merev, dupla falú szerkezet az erősség és a tartósság érdekében
• Epoxi porfestékkel festett, korrózió- és kopásálló felület
• 4 db nagy teherbírású görgő (2 db fix, 2 db önbeálló és fékezhető) a könnyű manőverezéshez
• Nagy teherbírású fogantyú a könnyű mozgatáshoz
• Gyorsoldású fióksínek a zökkenőmentes és könnyű hozzáférés érdekében
• A fiókbélések és a felső védőlap a helyükön tartja a szerszámokat
• Központi zár a biztonság érdekében
• Piros szín
• Fiókok teherbírása összesen 245 kg
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Steel |
Biztonság | Központi zárrendszer |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140468795 |
ECLASS Code | 21100490 |
Fiókok száma | 11 |
Fiókok teherbírása | 1 Fiók: 40 2 Fiók: 20 kg 2 Fiók: 30 kg 3 Fiók: 15kg 3 Fiók: 20kgkg |
Gyártó cikkszáma | NTBR4411-X |
Mágneses erő | No |
Maximum Weight Capacity | 400kg |
Mobilitás | Erős lánc a biztonságért Nagy teherbírású görgők |
Szín | Piros |
Tekercs Súlya | 245kg |
Teljes hossz | 1067mm |
Teljes magasság | 1007mm |
Teljes szélesség | 458mm |
Termékkínálat | Klasszikus választék |
Terméktípus | Görgős fémszekrény |
Tömeg | 118kg |
UNSPSC Code | 24112401 |