Ft362380.00
ÁFA nélkül
Ft460222.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Nagy méretű felső rekesz a nagyobb szerszámokhoz
• Vastag acélból készült, merev szerkezet az erősség és a tartósság érdekében
• Epoxi porfestékkel festett, korrózió- és kopásálló felület
• Teljes hosszában zongorazsanérral szerelt a további merevség és biztonság érdekében
• Gyorsoldású fióksínek a zökkenőmentes és könnyű hozzáférés érdekében
• A szerszámtartó tálca, a fiókbélések és a felső védőlap a helyükön tartja a szerszámokat
• Használható különálló ládaként, vagy kiegészíthető görgős szerszámosszekrénnyel a maximális tárolóhely érdekében
• Nagy teherbírású fogantyúk a könnyű mozgatáshoz
• Piros
• Fiókok teherbírása összesen 175 kg
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Steel |
Biztonság | Központi zárrendszer |
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140468801 |
ECLASS Code | 21100490 |
Fiókok száma | 10 |
Fiókok teherbírása | (1) 5 Fiók: 20kg |
Gyártó cikkszáma | NTBT4410-X |
Mágneses erő | No |
Maximum Weight Capacity | 225kg |
Szín | Piros |
Tekercs Súlya | 175kg |
Teljes hossz | 1051mm |
Teljes magasság | 552mm |
Teljes szélesség | 445mm |
Termékkínálat | Professzionális |
Terméktípus | Eszközdeszka |
Tömeg | 75.5kg |
UNSPSC Code | 24112401 |